- 工具の通販モノタロウ
- オフィスサプライ
- パソコン/周辺機器
- PCアクセサリー
- 延長コード 安全のおすすめ人気ランキング
延長コード 安全のおすすめ人気ランキング
2026/03/04更新477件の「延長コード 安全」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「家庭用延長コード」、「延長コード 3.5m」、「タップ 防塵」などの商品も取り扱っております。
世界初一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガードする「防水扉」付。
内ボディにトラッキングに強い『ユリア樹脂』
外ボディにも『燃え広がりにくい樹脂』を採用した熱に強い二重ボディ。
高電導材の採用で発熱量を約24%ダウン。発熱を抑えた「新接続コンセント」です。
また、コード根元部折り曲げ強度(保証値)を従来品の2倍にアップ。コードも二重被ふく、栓刃間のユリア樹脂でトラッキング防止、また、はがれにくい極薄の絶縁被ふく付プラグで感電への不安を抑えます。
仕様
安全設計扉・パッキン付コンセント
スイッチ
なし
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
トラッキング防止、耐燃性
シャッター
水・ほこり防止侵入ガード
定格容量(W)
1500
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
延長コードにも、ザ・タップXの安全設計を搭載。
一時的な水しぶき・ホコリの侵入をガード。
仕様
1コロスナップキャップ付
定格
15A 125V 1500W
コンセント形状
2P
機能
安全設計扉・パッキン付
プラグ形状
2P
差込口はホコリの侵入を防止するシャッターが付いて安全です。子供のいたずら予防にもなります。
恐ろしいコンセント火災を予防する絶縁キャップ付きスイングプラグを採用しました。
安全性、信頼性を向上させた保護被ふくコードを使用しています。
RoHS指令に対応した製品です。
接続した機器を記入できるネームタグ付きです。
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
プラグ形状
スイング(絶縁キャップ付き)
雷による電気的被害から製品を守ります。
ON/OFF個別管理で節電効果があります。
電源プラグの差込口をカバーし、ほこりの侵入、感電を防止するスライド式コンセントカバー付。
トラスコ品番
341-7093
色
白
質量(g)
605
スイッチ
個別
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
6
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
電源コード(m)
2
機能
雷ガード、スライド式コンセントカバー付
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
310×55×35
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
耐寒性にすぐれた、やわらかいコードです。
安全な二重被覆になっています。
使用電力(W)
1500
長さ(m)
10
仕様
アース無し
コンセント個数
三ツ口
電線太さ(mm2)
1.25
使用場所
屋内
熱や一時的な水しぶきやホコリの侵入をガードします。
熱に強い二重ボディです。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいです。
コンセント個数
6
色
ホワイト
仕様
安全設計扉、パッキン付コンセント、スナップキャップ付
スイッチ
一括・個別スイッチ
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
機能
二重被覆、耐トラッキング
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
300×90×52
シャッター
防水・ホコリカバー付
定格容量(W)
1500
使用場所
屋内専用
耐トラッキング
あり
プラグ部分にはほこりの侵入を防止し、火災を予防する耐トラッキングカバー付です。
コードは(社)日本配線器具工業会規格(JWDS0010)に適合した仕様で安全性が高くなっています。
難燃性を高めるため、タップボディには難燃グレードが一番高いUL94V-0のABS樹脂を使用し、プラグ差込部には耐燃性の高いユリア樹脂を採用しています。
色
ホワイト
スイッチ
なし
定格電力(W)
1500まで
定格電圧(V)
125
コンセント個数
3
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
耐トラッキングカバー付、難燃性
マグネット
なし
プラグ形状
スイング
USBポート
なし
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
ホコリや塵が入らない回転式防塵キャップ付です。
電線仕様-種別
ソフトVCT
摘要
エクスバンド付
コンセント個数
3
電線太さ(mm2)
2
電線仕様-芯数
3
電線色
オレンジ
電源タップや機器の電源延長に便利です。
用途に合わせて延長できます。
トラッキング火災を予防できる絶縁キャップ付スイングプラグを採用しています。
PSE(電気用品安全法)技術基準適合品トラッキング対策適用範囲拡大対応(耐トラッキング性試験、グローワイヤ燃焼性試験認可)
RoHS指令に対応した製品です。
仕様
二重被ふく、スイングプラグ、絶縁キャップ付
色
ホワイト
規格
PSE準拠
定格電力(W)
1500以下
定格電圧(V)
125
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
定格容量
15A・125V(1500Wまで)
コード
仕上り外形寸法 約4.2×7.6mm
プラグ形状
2Pオス(絶縁キャップ付きスイングプラグ)・2Pメス
RoHS指令(10物質対応)
対応
熱に強い二重構造ケースを採用した4個口の工事用電源タップです。コンセントにさして延長コードとして使用頂けます。
プラグ仕様は3ピン式で、差込口は便利な4個口タイプです。
差し込み口は耐熱性に優れたユリア樹脂を使用した二重構造ですので、大電流を使用する工事用に最適です。
差し込み口を回転させることによりプラグをロックすることができ、不意の抜け落ちを防止します。
通電しているかどうかがひと目で分かる、通電表示ランプが付いています。
裏面の強力マグネットでスチール面にしっかり固定できます。
ネジやフックで仮固定ができるように仮固定穴を設けています。
電源コードには、一般社団法人日本配線システム工業会規格(JWDS0010)に適合した二重被ふくコードを採用していますので、断線や被ふく破れによる感電・火災の防止に有効です。
3P式の電源プラグを2P式コンセントに差し込めるように、3P→2P変換アダプタが付属しています。
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
環境に配慮し、ゴミを減らせて開梱作業もスムーズな簡易パッケージ仕様です。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
付属品
3ピン→2ピン変換アダプタ(アース付き)
材質
本体:ABS樹脂、プラグ:PVC 差込口:ユリア樹脂
色
グレー
スイッチ
×
定格電力(W)
1500まで
定格
15A 125V 1500Wまで
適合規格
PSE適合
定格電圧(V)
125
コンセント個数
4個口
コンセント形状
3P抜け止めアース付
定格電流(A)
15
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
45×200×30※コード部分及びプラグ部分を除く
機能
【絶縁キャップ付きプラグ】×、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】○、【二重被覆】○、【抜止機能】○、【スイングプラグ】×、【モジュラージャック】×
フック
【壁掛け用】○
使用地区
本製品は日本国内の電源を想定して設計されていますので、日本国外ではご使用いただけません。
ノイズフィルター
×
マグネット
○
差込口形状
【本体】3ピン
雷ガード
×
埃防止シャッター
×
耐久性、伸縮性に優れた上質ウレタン素材です
使用荷重(kg)
1
線径(Φmm)
3.2
ワイヤー径(Φmm)
0.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
電線にVCTFK2.0mm2×2芯を使用していますので、1500Wまで使用可能です。定格電流15Aなので使用用途が多様です。JIS C3306電線を使用しています。
用途屋内作業での機器類の延長コードに最適。
色
ブラック
使用場所
屋内
コンセント個数
1
定格電流(A)
15
電線太さ(mm2)
2.0
電線仕様-芯数
2
使い過ぎもしっかり感知。過負荷漏電遮断器付。
雨中や粉じんの多い環境でも使える。屋外用防雨型。
耐衝撃プロテクター付。ブレーカーボックス。
1口タイプは防雨型2P/2P接地付プラグのどちらでもすき間なくはまる兼用コンセント仕様。
電線仕様-長さ(m)
0.7
コンセント形状
接地2P 15A 125V
特性
防雨
電線仕様-種別
ソフトVCT
使用場所
屋外
仕様
過負荷短絡保護兼用型
質量(kg)
0.6
コンセント個数
1
電線仕様-芯数
3
電線仕様-太さ(mm2)
2
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
色
ホワイト
スイッチ
一括防水スイッチ付
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
機能
防水
プラグ形状
スイング(スナップキャップ)
未使用時にほこりの侵入を防止する「ほこり防止シャッター」付き!オフィスやご家庭など、さまざまなシーンで使いやすいほこり防止シャッター付電源タップ。
用途電気製品のコンセントが不足して困っている時に、役に立ちます。
OAタップとしてお使いいただけます。
仕様
【3ピン→2ピン変換アダプター付属】×、【絶縁キャップ付きプラグ】○、【差込口キャップ】×、【通電表示ランプ】×、【二重被覆】○、【抜止機能】×、【スイングプラグ】○、【モジュラージャック】×
色
ホワイト
定格
125V・15A・1500W
プラグ
2ピン・スイングプラグ
フック
【壁掛け用】×
ノイズフィルター
×
マグネット
×
差込口形状
【本体】2ピン
埃防止シャッター
○
難燃・耐熱ボディ:コンセント周りに熱に強いPBT樹脂使用
丈夫な二重被ふくコード:導線の二重被ふくでコードの強度を向上
ストレートプラグ:耐トラッキング絶縁カバー付
カラーは白
色
ホワイト
出力(W)
AC:1500以下
スイッチ
なし
コンセント個数
1
コンセント形状
2P
機能
難燃・耐熱、二重被覆、耐トラッキング、絶縁カバー付
マグネット
なし
USBポート数
なし
プラグ形状
ストレートプラグ
雷ガード
なし
耐トラッキング
あり
埃防止シャッター
なし
熱に強い二重ボディ。内ボデイにトラッキングに強いユリア樹脂。外ボディは衝撃に強く燃え広がりにくい樹脂。
根元部の折り曲げ強度(保証値)JIS規格値4倍の丈夫な根元部とコード。
ほこり等で起こるトラッキングを抑え、感電もしにくいトラッキング・感電防止プラグ。
発熱を抑える新接続コンセント。
コンセント形状
2P
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
機能
二重被ふく、耐衝撃、耐熱性、耐トラッキング
耐トラッキング
あり
VCTFK2.0mm2サイズ仕様のL型プラグ付き延長コードです。
延長コードセット法規格、適合商品
省スペースでコンセント口に接続が可能
電線仕様-種別
VCTFK
使用場所
屋内
芯数
2
電線太さ(mm2)
2.0
最大消費電力(W)
1500
RoHS指令(10物質対応)
対応
伸縮自在であり、通信機、電動工具、事務機器等の移動物体への電源供給、または信号伝送等に用いられます。
乱雑になりがちな配線が、スプリング効果により整理され、作業性が向上します。
導体の極細線構成とスプリング形状により、振動、屈曲、伸縮等の耐久性に優れています。
コイル部分の伸縮は、コイル長さ(カール長)の2.5倍を標準とします。
用途電動工具及びロボット等の移動物体への電源供給、信号伝送に適しています。
また、オフィスや店舗などの電源供給およびインテリアにも適しています。
種類
産業機械用ケーブル
色
黒
リード線(m)
両端0.15ずつ
定格電圧(V)
300以下
適合規格
<PS>E
RoHS指令(10物質対応)
対応
こまめな「入」「切」でかしこく省エネできる個別防水スイッチ付。
世界初、防水機能付の扉・個別スイッチで水しぶき・ホコリの侵入をガード。
色
ホワイト
スイッチ
個別防水スイッチ付
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
15
シャッター
防水・ホコリカバー付
プラグ形状
スイング